Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3212-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3212-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375461
Produttore:0697341270000
EAN:4064328179363


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0697341270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-TVH-L285
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1270 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 64000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione