Cuscinetto obliquo a sfere SNR 3206A, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetto a sfere a contatto angolare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:3206A
Rubix:999250616003902
EAN:3413521406911
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3206.A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3206.A


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, doppia fila, gabbia in poliammide, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie3200
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite11000 rpm
Angolo25 °
Carico statico di base, radiale - C0r21100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28900 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.