Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3212-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3212-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516809
Produttore:0637127330030
EAN:4064328178922
0637127330030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0637127330030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,5x110x110 mm
Peso1250 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Codice doganale84821090
86,25 IVA esclusa
/ Unità
105,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.