Cuscinetto obliquo a sfere NSK 7307BWG, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti a sfera a contatto obliquo serie 7307
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7307BWG
NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare gli esigenti requisiti dei produttori di apparecchiature originali.
Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione insieme a carichi radiali.
Vengono generalmente utilizzati in coppie, insiemi triplex, quadruplex o multiplex, poiché viene generata una componente assiale quando viene applicato un carico radiale.
Punti di forza
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Appositamente levigate per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Offerto con angoli di 15, 25, 30 e 40 gradi
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di gabbie in poliammide, acciaio e ottone
Qualità assicurata - Il 100% dei test garantisce la qualità totale del prodotto
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 475 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7307b.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione