Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7212-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:160000000379189
Produttore:0191152530000
EAN:4012801166171
0191152530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-TVP-P5-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191152530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-TVP-P5-UL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso840 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6200 rpm
Regime limite8300 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Codice doganale84821090
111,60 IVA esclusa
/ Unità
136,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.