Cuscinetto obliquo a sfere INA 3908-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3908-2RS
Rubix:170000000709005
Produttore:0009633300000
EAN:4064328796195


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0009633300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3908-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 39..-b-2rs-tvh |
| Regime limite | 8700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17400 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione