Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7314-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7314-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028537
Produttore:0889413450000
EAN:4054369510812


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0889413450000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-MP-UB
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Regime di riferimento | 4750 rpm |
| Regime limite | 7800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 93000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 126000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione