Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7218-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7218-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375328
Produttore:0191158810000
EAN:4026677515216
0191158810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191158810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2400 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4550 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr114000 N
Codice doganale84821090
181,06 IVA esclusa
/ Unità
220,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.