Cuscinetto obliquo a sfere INA 3008-2RS, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3008-2RS
Rubix:160000000375111
Produttore:0008759700000
EAN:4064328235564
0008759700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3008-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008759700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3008-2RS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie30..-b-2rs-tvh
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
46,20 IVA esclusa
/ Unità
56,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.