Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3203-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3203-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375434
Produttore:0697980010000
EAN:4064327819215
0697980010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3203-BD-XL-TVH-L285

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0697980010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3203-BD-XL-TVH-L285


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso96 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16600 rpm
Regime limite19400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15500 N
Codice doganale84821090
23,34 IVA esclusa
/ Unità
28,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.