Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7211-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7211-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375182
Produttore:0167253360000
EAN:4012801166157


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0167253360000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-TVP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 645 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Regime limite | 9200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione