Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7224-B-XL-MP-UO, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7224-B-XL-MP-UO
Rubix:160000000379698
Produttore:0167256700000
EAN:4012801283175
0167256700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7224-B-XL-MP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167256700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7224-B-XL-MP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso6080 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3700 rpm
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r178000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr182000 N
Codice doganale84821090
455,77 IVA esclusa
/ Unità
556,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.