Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7311-B-XL-MP-UO, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 29 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7311-B-XL-MP-UO
Rubix:160000000375380
Produttore:0191175230000
EAN:4012801283458


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 0191175230000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-MP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1570 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5600 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 61000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 91000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione