Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7207-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7207-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375288
Produttore:0191147880000
EAN:4012801165976
0191147880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191147880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso295 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Regime limite13400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
37,38 IVA esclusa
/ Unità
45,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.