Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3206-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3206-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375519
Produttore:0623411110000
EAN:4064327676160
0623411110000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0623411110000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
34,14 IVA esclusa
/ Unità
41,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.