Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7218-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7218-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028568
Produttore:0930398160000
EAN:4054371111076


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0930398160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-MP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 2,41 kg |
| Regime di riferimento | 4550 rpm |
| Regime limite | 7200 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 98000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 114000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 225,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione