Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7205-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7205-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000381294
Produttore:0191145240000
EAN:4026677280879
0191145240000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191145240000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso170 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13700 rpm
Regime limite19200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16200 N
Codice doganale84821090
30,36 IVA esclusa
/ Unità
37,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.