Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3305-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3305-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375546
Produttore:0698066670000
EAN:4064327760388


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0698066670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-TVH-L285
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 346 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9400 rpm |
| Regime limite | 12400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31500 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore