Cuscinetto obliquo a sfere NSK 3309, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sfera a contatto obliquo a doppia fila di NSK: Serie 3309

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:3309
Rubix:999250617006586
Produttore:3309J N
EAN:00029176072604
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3309J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3309J


NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature originali. Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione e carichi radiali.
Cuscinetto a due corone di sfere a contatto obliquo, dimensioni principali secondo DIN 628-3, gabbia in lamiera d'acciaio, angolo di contatto 32°, con scanalature di riempimento

Punti di forza

Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funzionamento silenzioso e fluido anche ad alta velocità
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Offerto con angoli di 25 e 32 gradi
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di poliammidi, di gabbie in poliammide, acciaio e ottone
Qualità garantita - Il collaudo al 100% garantisce la qualità totale del prodotto

Applicazioni

comunemente utilizzati in pompe, compressori, riduttori a vite senza fine e motori dove la rigidità è importante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1395 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie3309..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite5600 rpm
Angolo32 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r80900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.