Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3210-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3210-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375530
Produttore:0623852320030
EAN:4012802411072
0623852320030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL-2Z-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0623852320030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL-2Z-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso667 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7600 rpm
Regime limite5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Codice doganale84821090
61,73 IVA esclusa
/ Unità
75,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.