Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5204EEG15, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm

SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:5204EEG15
Rubix:999221201000036
EAN:3413520104511
CUSCINETTO 5204EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 5204EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a due corone SNR

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x22 mm
Peso158 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie5200
Gabbiapoliammide
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.