Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7206-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:160000000379906
Produttore:0191146720000
EAN:4012801326605
0191146720000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP-P5-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191146720000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP-P5-UL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso208 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11200 rpm
Regime limite15800 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r14100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23100 N
Codice doganale84821090
57,14 IVA esclusa
/ Unità
69,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.