Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7226-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7226-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000379435
Produttore:0190032340000
EAN:4012801207133
0190032340000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7226-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190032340000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7226-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso6090 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3350 rpm
Regime limite3750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r204000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr200000 N
Codice doganale84821090
437,04 IVA esclusa
/ Unità
533,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.