Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7317 BEP, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7317 BEP
Rubix:160000000360839
Produttore:46115
EAN:7316577151155
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7317 BEP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7317 BEP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x180x180 mm
Peso4259 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73be
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r122000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr146000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
283,63 IVA esclusa
/ Unità
346,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.