Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7202-B-XL-TVP, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7202-B-XL-TVP
Rubix:160000000375162
Produttore:0167249500000
EAN:4054372871665
0167249500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167249500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento19100 rpm
Regime limite29500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
12,30 IVA esclusa
/ Unità
15,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.