Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7310-B-XL-MP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7310-B-XL-MP
Rubix:160000000379198
Produttore:0191174000000
EAN:4012801166553
0191174000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7310-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191174000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7310-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1168 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite10900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Codice doganale84821090
83,51 IVA esclusa
/ Unità
101,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.