Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7315-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7315-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090293
Produttore:0882848750000
EAN:4054372615788


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 0882848750000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Materiale | poliammide (pa) |
| Gabbia | plastica |
| Peso | 3,07 kg |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 107000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 140000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione