Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7205-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:160000000379185
Produttore:0167250690000
EAN:4012801165891
0167250690000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-TVP-P5-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167250690000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-TVP-P5-UL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso126 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13700 rpm
Regime limite19200 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16200 N
Codice doganale84821090
50,66 IVA esclusa
/ Unità
61,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.