Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3318 A, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 73 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3318 A
Rubix:160000000362572
Produttore:81750
EAN:7316570244632
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3318 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3318 A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x190x190 mm
Peso8544 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33a
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r180000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr208000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
707,72 IVA esclusa
/ Unità
863,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.