Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7024 BGM, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo super-precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7024 BGM
Rubix:160000000360855
Produttore:44710
EAN:7316570256987


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7024 BGM
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo presentano piste dell'anello interno e dell'anello esterno disassate l'una rispetto all'altra nella direzione dell'asse del cuscinetto. Ciò significa che questi cuscinetti sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera con le piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- Angolo di contatto 15° o 25°
- Altissima precisione di rotazione
- Altissima capacità di carico
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Accoppiabile universalmente
- Altissima precisione di rotazione
- Altissima capacità di carico
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Accoppiabile universalmente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 2268 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 70b |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 93000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 87100 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 776,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 947,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione