Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7328-B-MP-UA, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 62 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7328-B-MP-UA
Rubix:160000000375411
Produttore:0191185030000
EAN:4012801573023


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0191185030000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7328-B-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x300x300 mm |
|---|---|
| Peso | 22100 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 62 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2400 rpm |
| Regime limite | 3350 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 375000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 310000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1484,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1810,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione