Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7205-B-XL-JP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7205-B-XL-JP
Rubix:160000000381334
Produttore:0191145160000
EAN:4026677045034
0191145160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191145160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13700 rpm
Regime limite19200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16200 N
17,37 IVA esclusa
/ Unità
21,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.