Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7302-B-XL-TVP, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7302-B-XL-TVP
Rubix:160000000375208
Produttore:0167257940000
EAN:4054372871801
0167257940000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7302-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167257940000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7302-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14200 rpm
Regime limite24400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
16,31 IVA esclusa
/ Unità
19,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.