Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7314-B-XL-MP, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7314-B-XL-MP
Rubix:160000000379439
Produttore:0191177520000
EAN:4012801207690
0191177520000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191177520000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso2900 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4750 rpm
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84821090
167,80 IVA esclusa
/ Unità
204,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.