Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3306-BD-XL-C3, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3306-BD-XL-C3
Rubix:170000000516872
Produttore:0695030950030
EAN:4012802672473


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0695030950030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Regime di riferimento | 8500 rpm |
| Regime limite | 10400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione