Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3313-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 58.7 mm
Cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3313-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:999240222049089
Produttore:0959703630000
EAN:4064328024236


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 58,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0959703630000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3313-BD-XL-2HRS-TVH
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Cuscinetto a sfere angolari a doppia corona sezione sottile FAG 3313-BD-XL-2HRS-TVH con contatto angolare 30° e guarnizioni a contatto su entrambi i lati (2HRS). Struttura X-life con gabbia in poliammide (TVH) e stabilizzazione dimensionale S0.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 58,7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 3313-bd-xl-2hrs-tvh |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Stabilizzazione termica | s0 (stabilizzazione dimensionale fino a 150°c) |
| Angolo | 30 ° |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Foro | 65 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 119000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 150000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore