Cuscinetto obliquo a sfere SKF 306775 B, Diametro esterno: 90.5 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:306775 B
Rubix:160000000367278
Produttore:37253
EAN:7316576676772
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 306775 B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90,5 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 306775 B


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x90,5x90,5 mm
Peso518 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90,5 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Peso0,518 kg
Regime di riferimento9500 rpm
Regime limite9500 rpm
Angolo17 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Forocilindrico
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31200 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.