Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3205-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3205-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375439
Produttore:0697028530000
EAN:4064327676498
0697028530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-TVH-L285

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0697028530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-TVH-L285


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso179 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12500 rpm
Regime limite14300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
25,05 IVA esclusa
/ Unità
30,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.