Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5206EEG15, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:5206EEG15
Rubix:999250616004059
EAN:3413520104627
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5206.EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5206.EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a due corone, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto, gabbia in poliammide rinforzata con fibra di vetro

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x29 mm
Peso292 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie5200
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime limite7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.