Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3307-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:3307
FAG:3307-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516812
Produttore:0637396150000
EAN:4012802478228
0637396150000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0637396150000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso706 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8100 rpm
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
€ 53,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.