Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7303 BECBP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7303 BECBP
Rubix:160000000361582
Produttore:45954
EAN:7316576633683
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7303 BECBP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7303 BECBP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso107,2 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73be
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
44,02 IVA esclusa
/ Unità
53,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.