Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3219-M-C3, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 55.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3219-M-C3
Rubix:160000000379623
Produttore:0190554390030
EAN:4012801271158
0190554390030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3219-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza55,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190554390030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3219-M-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55,6x170x170 mm
Peso5060 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza55,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4350 rpm
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r193000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr161000 N
Codice doganale84821090
€ 367,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 447,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.