Cuscinetto obliquo a sfere FAG 30/5-B-2RSR-TVH-HLC, Diametro esterno: 14 mm | Diametro interno: 5 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30/5-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:160000000375095
Produttore:0696636530000
EAN:4012802754094
0696636530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/5-B-2RSR-TVH-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0696636530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/5-B-2RSR-TVH-HLC


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RSR, a due corone, tenuta a labbro ad entrambi i lati, angolo di pressione α = 25°
Angular contact ball bearing 30..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie30..-b-2rsr-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite30500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r940 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1780 N
Codice doganale84821010
19,86 IVA esclusa
/ Unità
24,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.