Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3211-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3211-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375457
Produttore:0703190300000
EAN:4064328179004
0703190300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-TVH-L285

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703190300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-TVH-L285


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso955 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r51000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84821090
68,90 IVA esclusa
/ Unità
84,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.