Cuscinetto obliquo a sfere INA 3006-2Z, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3006-2Z
Rubix:160000000375122
Produttore:0009590060000
EAN:4064328258303
0009590060000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3006-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009590060000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3006-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie30..-b-2z-tvh
Regime di riferimento10100 rpm
Regime limite10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19900 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
29,85 IVA esclusa
/ Unità
36,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.