Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7201-B-XL-JP, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7201-B-XL-JP
Rubix:160000000381291
Produttore:0191142570000
EAN:4054372871917
0191142570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191142570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento21100 rpm
Regime limite33000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
14,47 IVA esclusa
/ Unità
17,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.