Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7305-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7305-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375356
Produttore:0167258320000
EAN:4026677181480
0167258320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7305-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167258320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7305-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso240 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9800 rpm
Regime limite15800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
35,40 IVA esclusa
/ Unità
43,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.