Cuscinetto obliquo a sfere INA 3004-2Z, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3004-2Z
Rubix:160000000375120
Produttore:0009588590000
EAN:4064327819062
0009588590000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3004-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009588590000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3004-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso94 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie30..-b-2z-tvh
Regime di riferimento13200 rpm
Regime limite13600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 23,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.