Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3312-B-TVH-C3, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3312-B-TVH-C3
Rubix:160000000375574
Produttore:0167138260030
EAN:4012801196772
0167138260030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3312-B-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167138260030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3312-B-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x130x130 mm
Peso2850 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite3950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84821090
158,42 IVA esclusa
/ Unità
193,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.