Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7317-B-XL-MP, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7317-B-XL-MP
Rubix:160000000375239
Produttore:0191179570000
EAN:4012801283847
0191179570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191179570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x180x180 mm
Peso4864 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84821090
€ 312,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 381,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.